部品 シート

部品 シート - 京セラ部品 シート - 京セラ部品 シート - 京セラ
用途シート内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
寸法E(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37274492LD-32N9.47R0.86.184.682.41.3
1,270
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04940546LD-4212.65R0.88.016.283.2001.50
1,270
849
934(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04940555LD-4312.65R0.88.56.284.83.1
1,710
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40566872LD-42-2012.65R2.08.016.283.21.5
1,270
848
933(税込)
6日以内出荷
40566881LD-43-2012.65R2.08.56.284.83.1
1,710
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40568087LD-4K11.7R0.88.16.733.21.4
1,430
979
1,077(税込)
6日以内出荷
40568771LD-4K4311.7R1.28.36.64.83
2,280
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
04940537LD-329.47R0.86.184.682.41.3
1,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする