京セラ
部品 シート
LD-43-20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40566881
品番
LD-43-20
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
シート
寸法A(mm)
12.65
寸法F(mm)
R2.0
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
6.28
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
3.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。