部品 シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
209-0571
注文コード
04940555
品番
LD-43
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
用途
シート
寸法A(mm)
12.65
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
6.28
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
3.1
トラスコ品番
209-0571
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする