京セラ
ホルダ
クランプシステム
スクリュークランプ方式
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
勝手
右
左
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40538303
S08X-SWUBR08-10A
六角形80°
93
5
右
8.7
¥15,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
40538312
S08X-SWUBL08-10A
六角形80°
93
5
左
8.7
¥15,200
¥
10,980
¥12,078
(税込)
6日以内出荷
04948553
S08X-SCLCL 06-10
ひし形80°
95
7
左
6.5
¥13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04948851
S08X-SCLCR 06-10
ひし形80°
95
7
右
6.5
¥13,000
取扱い終了
06365344
S08X-SCLCR 06-10E
ひし形80°
95
7
右
6.5
¥15,000
取扱い終了
06365353
S08X-SCLCL 06-10E
ひし形80°
95
7
左
6.5
¥15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください