曜日別特売
S08X-SCLCR 06-10 ホルダ 京セラ 04948851

S08X-SCLCR 06-10 ホルダ 京セラ 04948851
S08X-SCLCR 06-10 ホルダ 京セラ 04948851

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
勝手
注文コード
04948851
品番
S08X-SCLCR 06-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
切刃長さ(mm)
6.5
タイプ
鋼シャンク
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする