チップ WBMT

チップ WBMT 京セラ

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)5 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10191115 WBMT080204L KPD001 0.4
18,890
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷
05008263 WBMT 080202L 0.2
16,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
05008437 WBMT 080204L 0.4
16,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
10174823 WBMT080204L 0.4
16,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする