チップ TNGG

チップ TNGG 京セラ

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04972983 TNGG110402L 0.2 TN60
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04972974 TNGG110402L PV90 0.2 PV90
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04973105 TNGG110404L 0.4 TN60
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04973096 TNGG110404L PV90 0.4 PV90
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04973227 TNGG110408L 0.8 TN60
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
04973211 TNGG110408L PV90 0.8 PV90
9,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする