スリングチェーン(アイタイプ) 1本吊 3.2t

スリングチェーン(アイタイプ) 1本吊 3.2t KITO(キトー)

世界最高レベルの強度を誇る、キトーリンクチェーン JIS・V級
あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業を実現する高い品質。
高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。
厳しい作業環境にも対応。

使用荷重(t)3.2 チェーン線径(Φmm)10 使用金具(上金具)HM030 タイプ1本吊 内容量1組
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チェーンサイズ線径(mm)×リーチ(mm)
リーチ寸法(L)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06346776 S-MM 10×1500 4.5 1500
13,520
 
 
取扱い終了

返品不可
06346785 S-MTL 10×1500 5.4 1500
14,130
 
 
取扱い終了

返品不可
06346794 S-MHJ 10×1500 5.5 1500
24,560
 
 
取扱い終了

返品不可
06346803 S-MHK 10×1500 6.0 1500
30,030
 
 
取扱い終了

返品不可
06346812 S-MQ 10×1500 6.2 1500
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
06346821 S-MH 10×2000 5.9 2000
15,160
 
 
取扱い終了

返品不可
06346891 S-TLTL 10×1500 6.2 1500
14,740
 
 
取扱い終了

返品不可
06346907 S-TLH 10×2000 6.7 2000
15,770
 
 
取扱い終了

返品不可
06346837 S-LL 10×1500 5.8 1500
17,170
 
 
取扱い終了

返品不可
06346846 S-LTL 10×1500 5.9 1500
15,960
 
 
取扱い終了

返品不可
06346855 S-LHJ 10×1500 6.2 1500
26,750
 
 
取扱い終了

返品不可
06346864 S-LHK 10×1500 6.7 1500
31,850
 
 
取扱い終了

返品不可
06346873 S-LQ 10×1500 6.9 1500
20,090
 
 
取扱い終了

返品不可
06346882 S-LH 10×2000 6.4 2000
16,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06346776 S-MM 75126204 S-HM-HM S-HM-HM チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126204 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346785 S-MTL 75126213 S-HM-HTS S-HM-HTS チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126213 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346794 S-MHJ 75126222 S-HM-HJ S-HM-HJ チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126222 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346803 S-MHK 75126231 S-HM-HK S-HM-HK チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126231 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346812 S-MQ 75126247 S-HM-HQ S-HM-HQ チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126247 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346821 S-MH 75126256 S-HM-HH S-HM-HH チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126256 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。リーチに違いがあります
06346891 S-TLTL 75126265 S-HTS-HTS S-HTS-HTS チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126265 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06346907 S-TLH 75126274 S-HTS-HH S-HTS-HH チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126274 チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 1組 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。リーチに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする