三菱マテリアル
カッタ
20°ポジチップ使用
ハイレーキ刃形
SE300は超硬サポーター採用で高剛性
用途
汎用一般切削用
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込み量ap(mm)
寸法D7(Φmm)
寸法D9(mm)
寸法L7(mm)
寸法D8(mm)
寸法L8(mm)
刃数
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05345051
SE445R0304C
5.5
102.2
25.4
26
13
6
4
80
50
9.5
1.6
¥
73,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06186817
SE445R0306C
5.5
102.2
25.4
26
13
6
6
80
50
9.5
1.6
¥
87,000
取扱い終了
05345033
SE445R0506E
5.5
146.2
38.1
38
60
10
6
125
63
15.9
3.5
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06186835
SE445R0509E
5.5
146.2
38.1
38
60
10
9
125
63
15.9
3.5
¥
127,000
取扱い終了
05345024
SE445R0608F
5.5
181.1
50.8
38
80
11
8
160
63
19.0
5.6
¥
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06185916
SE445R0611F
5.5
181.1
50.8
38
80
11
11
160
63
19.0
5.6
¥
155,000
取扱い終了
06185925
SE445R0810K
5.5
222.4
47.625
35
140
14
10
200
63
25.4
7.8
¥
171,000
取扱い終了
06185934
SE445R1012K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
209,000
取扱い終了
06185943
SE445R1214P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
311,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください