※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE445R0306C カッタ 三菱マテリアル 06186817 SE445R0306C カッタ 三菱マテリアル 06186817

カッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06186817 品番SE445R0306C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

20°ポジチップ使用
ハイレーキ刃形
SE300は超硬サポーター採用で高剛性

最大切込み量ap(mm)5.5 寸法D7(Φmm)102.2 寸法D9(mm)25.4 寸法L7(mm)26 寸法D8(mm)13 寸法L8(mm)6 刃数6 寸法D1(Φmm)80 寸法L1(mm)50 寸法W1(mm)9.5 質量(kg)1.6 用途汎用一般切削用
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする