※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06186835
品番
SE445R0509E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
20°ポジチップ使用
ハイレーキ刃形
SE300は超硬サポーター採用で高剛性
最大切込み量ap(mm)
5.5
寸法D7(Φmm)
146.2
寸法D9(mm)
38.1
寸法L7(mm)
38
寸法D8(mm)
60
寸法L8(mm)
10
刃数
9
寸法D1(Φmm)
125
寸法L1(mm)
63
寸法W1(mm)
15.9
質量(kg)
3.5
用途
汎用一般切削用
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。