三菱マテリアル
チップ RPMT-JS
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06239773
RPMT10T3M0E-JS F7030
167-2371
F7030
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
06242695
RPMT10T3M0E-JS VP15TF
229-2769
VP15TF
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください