タンガロイ
転削用チップ SNMU1206#HNEN-MM
種別
AH8015
寸法S(mm)
7.5
寸法LE(mm)
9.8
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12
寸法APMX(mm)
9.5
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73656540
SNMU120608HNEN-MM AH8015
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください