三菱マテリアル
チップ RPMT-JS
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06239807
RPMT1204M0E-JS F7030
F7030
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
06242704
RPMT1204M0E-JS VP15TF
VP15TF
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
06239816
RPMT1204M0E-JS
UTi20T
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください