三菱マテリアル
チップ RPMT-JS
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
6.35
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ホーニング
丸ホーニング
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
被削材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06239843
RPMT1606M0E-JS F7030
167-2436
F7030
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
06242713
RPMT1606M0E-JS VP15TF
229-2785
VP15TF
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
06239852
RPMT1606M0E-JS
259-2720
UTi20T
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)
¥
14,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください