三菱マテリアル
チップ RPMW
形状
円形
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
16
内接円直径(Φmm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06240096
RPMW1606M0E F7030
F7030
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
06240114
RPMW1606M0E UTi20T
UTi20T
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
06240105
RPMW1606M0E
NX4545
¥
14,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください