曜日別特売

チップ TPGN

チップ TPGN - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05333282TPGN110302 HTi101箱(10個)113.180.26.35
14,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
06218231TPGN110304 HTi05T1箱(10個)113.180.46.35
14,000
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
05333273TPGN110304 HTi101箱(10個)113.180.46.35
14,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
05333264TPGN110304 NX25251箱(10個)113.180.46.35
14,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
05333221TPGN110304 UTi20T1箱(10個)113.180.46.35
14,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
05333212TPGN110308 HTi101箱(10個)113.180.86.35
14,000
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
06218274TPGN110308 UP20M1箱(10個)113.180.86.35
18,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
06218222TPGN1103021箱(10個)113.180.26.35
10,800
取扱い終了
05333237TPGN1103041箱(10個)113.180.46.35
14,100
取扱い終了
05333185TPGN1103081箱(10個)113.180.86.35
10,800
取扱い終了
05333203TPGN1103081箱(10個)113.180.86.35
10,800
取扱い終了
06218256TPGN1103081箱(10個)113.180.86.35
10,800
取扱い終了
58644022TPGN0902041個9.62.380.45.56
9,240
取扱い終了
58644031TPGN0902041個9.62.380.45.56
9,240
取扱い終了
58644047TPGN1103021個113.180.26.35
8,680
取扱い終了
58644056TPGN1103021個113.180.26.35
8,680
取扱い終了
58644065TPGN1103021個113.180.26.35
8,680
取扱い終了
58644074TPGN1103081個113.180.86.35
8,680
取扱い終了
58644083TPGN1103081個113.180.86.35
8,680
取扱い終了
58644092TPGN1103081個113.180.86.35
8,680
取扱い終了
58644101TPGN1603121個16.53.181.29.525
8,960
取扱い終了
58644117TPGN1603121個16.53.181.29.525
8,960
取扱い終了
58644126TPGN1603121個16.53.181.29.525
8,960
取扱い終了
58644135TPGN1604081個16.54.760.89.525
8,960
取扱い終了
58644144TPGN1604081個16.54.760.89.525
8,960
取扱い終了
58644153TPGN2204081個224.760.812.7
9,520
取扱い終了
58644162TPGN2204081個224.760.812.7
9,520
取扱い終了
58671934TPGN1103021箱(10個)113.180.26.35
10,800
取扱い終了
58671943TPGN1103041箱(10個)113.180.46.35
10,800
取扱い終了
58671952TPGN1603021箱(10個)16.53.180.29.525
13,800
取扱い終了
58671961TPGN1603041箱(10個)16.53.180.49.525
13,800
取扱い終了
58671977TPGN1603081箱(10個)16.53.180.89.525
13,800
取扱い終了
58671986TPGN1603121箱(10個)16.53.181.29.525
13,800
取扱い終了
58671995TPGN1604081箱(10個)16.54.760.89.525
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする