三菱マテリアル
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
MB825
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
58644092
品番
TPGN110308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,680
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
MB825
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025