曜日別特売

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質MB710コーナー半径(mm)0.8注文コード58644153品番TPGN220408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,520
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7材質MB710形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする