三菱マテリアル
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
NX2525
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
58671995
品番
TPGN160408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
NX2525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025