ホルダ
クランプシステムトップおよび穴クランプ
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
勝手右
仕様外径用バイト
寸法b(mm)25
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
ホルダ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05544314 | MTGNR 2525M 22M1 | 05544357 | MTJNR 2525M 22M1 |
|
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 | サンドビック | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 05998282 | MTGNR 3225P 22M1 | 05544375 | MTJNR 3225P 22M1 |
|
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 | サンドビック | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |