チップ QCMT-SM

チップ QCMT-SM イスカル

厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05405924 QCMT09T304-SM IC3028
11,500
 
 
取扱い終了
05405915 QCMT09T304-SM IC9015 IC9015
11,500
 
 
取扱い終了
05405906 QCMT09T304-SM IC9025 IC9025
11,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする