曜日別特売

チップ RCCW

チップ RCCW - イスカル
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05405565RCCW1605 IC328IC3285.416
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405556RCCW1605 IC908IC9085.416
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405547RCCW1605-T IC328IC3285.416
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405531RCCW1605-T IC908IC9085.416
23,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05405522RCCW2005-T IC328IC328620
32,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05405513RCCW2005-T IC908IC908620
30,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする