イスカル
チップ REMT
形状
円形
厚さ(mm)
5.24
切刃長さ(mm)
15
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05448581
REMT1505-LM-76 IC328
IC328
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05448572
REMT1505-LM-76 IC928
IC928
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05448563
REMT1505-LM-76 IC950
IC950
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください