イスカル
チップ RPMT
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05405373
RPMT120400 IC20
IC20
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405355
RPMT120400 IC50M
IC50M
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05405364
RPMT120400 IC250
IC250
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05405346
RPMT120400 IC520M
IC520M
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください