曜日別特売

チップ TNMA

チップ TNMA - イスカルチップ TNMA - イスカルチップ TNMA - イスカル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05403386TNMA160408 IC40281箱(10個)16.50.8IC40289.52
12,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403377TNMA160408 IC90071箱(10個)16.50.8IC90079.52
12,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403352TNMA220412 IC40281箱(10個)221.2IC402812.7
16,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680516TNMA160404 IC50051箱(10個)16.50.4IC50059.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680525TNMA160404 IC50101箱(10個)16.50.4IC50109.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680552TNMA 160404T IB551箱(2個)16.50.4IB559.52
20,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680561TNMA160408 IC50051箱(10個)16.50.8IC50059.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680577TNMA160408 IC50101箱(10個)16.50.8IC50109.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680604TNMA 160408T IB551箱(2個)16.50.8IB559.52
20,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680622TNMA160412 IC50051箱(10個)16.51.2IC50059.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680631TNMA160412 IC50101箱(10個)16.51.2IC50109.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680647TNMA160416 IC50101箱(10個)16.51.6IC50109.52
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680656TNMA 220408 IC201箱(10個)220.8IC2012.7
13,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680665TNMA 220412 IC50051箱(10個)221.2IC500512.7
18,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680674TNMA220412 IC50101箱(10個)221.2IC501012.7
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40680683TNMA 220416 IC50051箱(10個)221.6IC500512.7
18,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05403361TNMA1604121箱(10個)16.51.2IC40289.52
9,200
取扱い終了
40680534TNMA 160404 T1個16.50.4IB509.52
9,300
取扱い終了
40680543TNMA 160404T IB851個16.50.4IB859.52
51,500
取扱い終了
返品不可
40680586TNMA 160408 T1個16.50.8IB509.52
9,300
取扱い終了
40680595TNMA 160408 T IB901個16.50.8IB909.52
8,900
取扱い終了
40680613TNMA 160408T1個16.50.8IB859.52
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする