曜日別特売
TNMA 160408T チップ TNMA イスカル 40680613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMA 160408T チップ TNMA イスカル 40680613
TNMA 160408T チップ TNMA イスカル 40680613

チップ TNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質IB85コーナー半径(mm)0.8注文コード40680613品番TNMA 160408T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB85内接円直径(Φmm)9.52形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする