曜日別特売
TNMA 220416 IC5005 チップ TNMA イスカル 40680683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMA 220416 IC5005 チップ TNMA イスカル 40680683
TNMA 220416 IC5005 チップ TNMA イスカル 40680683

チップ TNMA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)1.6
切刃長さ(mm)22
材質IC5005
内容量1箱(10個)注文コード40680683品番TNMA 220416 IC5005
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
切刃長さ(mm)
22
コーナー半径(mm)
1.6
材質
IC5005
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする