※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(2個)
1箱(10個)
¥13,980
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
1.6
切刃長さ(mm)
22
16.5
22
材質
IC5005
IB55
IC20
IC4028
IC5005
IC5010
IC9007
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40680665
品番
TNMA 220412 IC5005
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
22
コーナー半径(mm)
1.2
材質
IC5005
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応