※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
IB50
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
40680586
品番
TNMA 160408 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
IB50
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18