イスカル イスカルの 切削工具 イスカルの チップ イスカルの 溝入れ・突っ切り チップ GIM チップ GIM 注文コード 05377486 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ片面 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GIM5C IC20 GIM5C IC328 GIM5C IC354 GIM5C IC908 材質 選択解除 IC20IC328IC354IC908 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05377504 GIM5C IC20 IC20 ¥17,300 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 4日以内出荷返品不可 05377495 GIM5C IC328 IC328 ¥20,900 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 4日以内出荷返品不可 05377486 GIM5C IC354 IC354 ¥20,900 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 翌々日出荷返品不可 05377477 GIM5C IC908 IC908 ¥20,900 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ 税込¥30,778~ ¥27,980~ チップ #GR/L タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 突切りチップ(アルミ) BL250-TCP-A ギガ・セレクション 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 突切りチップ(鉄、ステン) BL250-TCP-S ギガ・セレクション 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ?4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 チップ 2QP-CNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178~ ¥11,980~ CBNチップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 CBNチップ 2QP-VNGA タンガロイ 税込¥10,228~ ¥9,298~ CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 税込¥21,978~ ¥19,980~ CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ チップ?2QP-VNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 チップ?2QP-CCGT-HP タンガロイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ CBNチップ 4QS-VNGA タンガロイ 税込¥21,978 ¥19,980 チップ?2QP-VBGT-HP タンガロイ 税込¥18,678 ¥16,980 チップ?2QP-DNGM-HP タンガロイ 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ溝入れ・突っ切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品