ホルダ
用途一般・端面切削用
勝手右
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムピンロック
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
外径加工用 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05959353 | ESSNR1212 | 18396428 | ESSNR1212F09 |
![]() |
ホルダ ESSN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959362 | ESSNR1616H32 | 18396394 | ESSNR1616H09 |
![]() |
ホルダ ESSN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959371 | ESSNR2020 | 18396403 | ESSNR2020K12 |
![]() |
ホルダ ESSN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959387 | ESSNR2020W | 18396342 | ESSNR2020K12W |
![]() |
ホルダ ESSN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
05959396 | ESSNR2525W | 18396367 | ESSNR2525M12W |
![]() |
ホルダ ESSN | 住友電工ハードメタル | 1本 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |