チップ RPJA

チップ RPJA 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200 形状円形 逃げ角(度)11 メーカー従来品番RPGW0803M0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05955214 RPJA083(DA2200)
46,500
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする