住友電工ハードメタル
チップ QPMT-PPEN-H
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05899101
QPMT200670PPEN-H ACZ310
ACZ310
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
05899117
QPMT200670PPEN-H ACZ330
ACZ330
¥
31,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
05899092
QPMT200670PPEN-H
-
¥
20,400
取扱い終了
05899126
QPMT200670PPEN-H
-
¥
22,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください