パナフレキCDスルー
通線性がアップしました。
パナフレキCDは、一般のCD管に比べ内面の摩擦を少なくしました。
通線性における、電線やケーブルへの負担、キズが軽減でき、特にエコ電線、エコケーブル使用時の配管におすすめです。
色オレンジ
仕様自己消火性なし CD管
材質ポリエチレン
内容量1巻
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35181246
2024-01-17
- 用途:
- 電気工事士の実習用
CD管とPF管を間違いないように.CD管は基本屋内の隠蔽場所用です.呼び径、外径、内径に注意して購入しましょう.終端部分の部品もパナ製で統一したほうが良いです.他社だといまいち抜けたり、入りづらかったりすることがあります.
- 対象商品:
- 07274136
2017-03-04
- 用途:
- 配線用に使用しています
近くの販売店が安いと思っていたのですが「案に相違する」とはこの事柄で良くわかりました。今まではケーブル埋設に他の配管用パイプを使用していたのが「嘘のような手軽さになりました・・・」
- 対象商品:
- 35181246
2016-07-05
- 用途:
- インターネットのケーブルを工場の中に引き込む為。
農・林・水産業
径が小さいのを購入してしまい呼び込みの針金が上手く通らないので苦労しました。安価なので、良しとしました。
1人が参考にしています
2015-02-17
- 用途:
- 新築戸建で使用するCD管として
コストダウンの為に太い径のCD管を施主支給する事になったのですが、電気屋さんからは硬めのCD管にしてほしいとのリクエストを受けこちらの商品を選びました。
期待通りの硬さで非常に満足しています。