ハーフユニオン
材質(本体)SUS303・C3604BD・PBT
流体空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
色(本体)白色系
使用真空圧力(kPa)-100
内容量1袋(10個)
汎用管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00609411 | KJH04-01S | 41203967 | KQ2H04-01AS |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ | SMC | 1個 | ¥179 税込¥197 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量が異なります。 |
00609436 | KJH04-M3 | 41391384 | KQ2H04-M3G |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
00609445 | KJH04-M5 | 41391393 | KQ2H04-M5A |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
00609463 | KJH06-01S | 41203985 | KQ2H06-01AS |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ | SMC | 1個 | ¥179 税込¥197 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量が異なります。 |
00609472 | KJH06-M5 | 41391472 | KQ2H06-M5A |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
00609497 | KJH23-01S | 41394166 | KQ2H23-01AS |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
00609533 | KJH23-M5 | 41391822 | KQ2H23-M5A |
![]() |
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ | SMC | 1袋(10個) | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |