タッチコネクターFUJI/異径ユニオンワイ(樹脂)

タッチコネクターFUJI/異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状異径ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05722062 4R-6UY 4X6 41.7 22 13 15.0X16.3 16.5
507
 
 
取扱い終了

返品不可
05722306 6R-8UY 6X8 47.8 26 15 16.3X17.0 26
540
 
 
取扱い終了

返品不可
05722421 8R-10UY 8X10 52.3 30 17 17.5X17.8 33.5
564
 
 
取扱い終了

返品不可
05722491 10R-12UY 10X12 54.7 35 19 18.3X19.4 43
580
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05722062 4R-6UY 10481573 4R-6UY 4R-6UY フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 10481573 フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 1個 449 税込494 注文コードが変更になりました
05722306 6R-8UY 10481607 6R-8UY 6R-8UY フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 10481607 フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました
05722421 8R-10UY 10481582 8R-10UY 8R-10UY フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 10481582 フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました
05722491 10R-12UY 10481598 10R-12UY 10R-12UY フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 10481598 フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 1個 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする