ラボスケール TFFシステム 1/8チュービングキット
ラボスケールTFFシステムに使用できる、LFLタイゴンチューブのキットです。
ラボスケールTFFシステムは、プロセス開発やスケールアップの検討や、サンプルの調製に簡単に使用できます。システムは、濃縮あるいは連続ダイアフィルトレーションモードで操作することができます。特別にペリコンXLモジュールの操作用に設計されている、システムリザーバーは膜モジュールとの直接の接続が出来、チューブでの接続の必要がありません。この特徴と、ダイアフラムポンプの使用により、最少の運転液量になり、通常25倍以上の試料濃縮が出来ます。
ローラーポンプ用のチューブとして特別に開発されました。
ローラーポンプでの寿命が長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。
タイゴンLFLは、優れた耐摩耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、内面から粒子が剥離しにくいという特徴を有します。
医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。
多くの化学薬品に対して耐性を備えています。
材質
500 mL リザーバー:アクリル
リザーバーカバー:ポリプロピレン
リザーバーガスケット:EPDM
リテンテートバルブダイアフラム: EPDMおよびポリプロピレン
ルアー接続部:316ステンレス/ポリプロピレン
チューブ:LFL Tygon
ダイアフラムポンプ ハウジング:ガラス充填ポリプロピレン
ダイアフラムポンプ ダイアフラム:PTFEコーティング
ダイアフラムポンプ チェックバルブ:ポリプロピレンおよびSimriz
ハウジング/囲い:ポリウレタン
マルチマニホールド:ポリプロピレン
TGK品番719-00-31-31
直径(Φmm)3.18
長さ(m)7.62 (25ft)
内容量1個
リザーバーカバー:ポリプロピレン
リザーバーガスケット:EPDM
リテンテートバルブダイアフラム: EPDMおよびポリプロピレン
ルアー接続部:316ステンレス/ポリプロピレン
チューブ:LFL Tygon
ダイアフラムポンプ ハウジング:ガラス充填ポリプロピレン
ダイアフラムポンプ ダイアフラム:PTFEコーティング
ダイアフラムポンプ チェックバルブ:ポリプロピレンおよびSimriz
ハウジング/囲い:ポリウレタン
マルチマニホールド:ポリプロピレン