マイクロコン - 96 UFMY030C8
材質
マイクロコン-96アッセンブリー:ポリプロピレン/PTFE
マイクロコン フィルターユニット:ウルトラセルYM再生セルロースUFメンブレン
ポリカーボネート サンプルリザーバー、アセタール メンブレンサポート、メディカルグレードシリコンO-リング
容量(μL)
マイクロコン フィルターユニット:ウルトラセルYM再生セルロースUFメンブレン
ポリカーボネート サンプルリザーバー、アセタール メンブレンサポート、メディカルグレードシリコンO-リング
サンプル処理量: マイクロコンフィルターユニット: 300 μL
平底レシーバープレート: 300 μL、血清では350 μL
U底レシーバープレート: 250 μL、血清では300 μL
アッセンブリープレート高さ(mm)
平底レシーバープレート: 300 μL、血清では350 μL
U底レシーバープレート: 250 μL、血清では300 μL
フィルターユニット装着時 35 mm
フィルターユニット未装着 18 mm
TGK品番719-00-18-31
プレート長さ(mm)組立後: 130
プレート幅(mm)組立後: 85
遠心力(xg)3000 -標準的なマイクロタイタープレートキャリヤに適合。
内容量1個
フィルターユニット未装着 18 mm