曜日別特売

1/4 in. NPTM 51 mm ヘックス ニップル

1/4 in. NPTM 51 mm ヘックス ニップル - Merck(メルクミリポア)

1/4in. NPTM 51mm ヘックス ニップル ステンレス

材質
316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品
VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
接続
流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続
圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
TGK品番719-00-20-34最高温度(℃)121最大圧力(kPa[psig])700[100]内容量1個
注意
※加圧容器コードが適用されている地域では、最大圧力を制限して使用ください。
付属品の栓なしでの真空使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06643743XX6700125
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする