曜日別特売

ポリエチレン耐圧チューブ 1/4 in.外径

ポリエチレン耐圧チューブ 1/4 in.外径 - Merck(メルクミリポア)
材質
ステンレス フィルターホルダー、フィルターサポートスクリーン、ナイロンコートアルミニウム ディスペンサーハンドル、PTFE バルブ、Viton フィルターホルダーガスケット、ポリエチレン 耐圧チューブ
ホルダーにはステンレス製ジェットノズルが含まれます
用途フィルタージェットに。TGK品番719-00-20-47寸法(mm)ノズル先端からディスペンサーハンドルの端まで約229mm(9”)、1.8m (6’)チューブフィルター直径(Φmm)25接続1/4”NPTFを 1/4”の耐圧チューブで接続有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)厚型デプスプレフィルター: 22 mm圧力(kPa[psi])340[50]内容量1巻(1.83m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06643874XX6702506
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする