47mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル

47mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル Merck(メルクミリポア)

耐溶媒性が要求される用途に、ミリポアの攪拌式セルは二つのサイズを用意しています。アルデヒドやケトン(たとえば、アセトン)および脂肪族エーテル/エステルに対しては、フロロカーボン製O-リングは寿命が短くなることがあります。
- ボロシリケートグラス製シリンダーおよびPTFE部品により広範囲な耐薬品性があります。
- メンブレンを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能です。
- 上部プレートが開くため、分解せずに内容物を取り出せます。
- 構成部品が少なく、洗浄や組み立てが容易です。

材質
トップおよびベースプレート: 316Lステンレス
シリンダー: ボロシリケートグラス
攪拌子: PTFE
O-リング: フロロカーボン
耐圧チューブ: ナイロン
ろ液チューブ: シリコンゴム
ファネル: HDPE
TGK品番719-00-18-70 高さH×直径(mm×Φmm)122×80 メンブレン直径(Φmm)47 圧力(kPa[psi])600[85] 最大処理容量(mL)75 最低処理容量(mL)2.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06642124 719-00-18-70
345,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする