ミリポア SVHLA47FF3

ミリポア SVHLA47FF3 - Merck(メルクミリポア)

オプティスケールカプセルはろ材の選定、プロセスの見直し、スケール検討には便利で理想的なディスポーザブルフィルターです。ろ材が各種揃っており手軽に使えるオプティスケールはバイオ医薬品用のプロセスを迅速に評価するための効果的なプラットフォームとなります。オプティスケールは開発した成分やバイオ医薬品の迅速な上市に役立ちます。

TGK品番719-00-31-46型式SVHLA47FF3接続口径19mm(3/4in.)サニタリーへルール材質(シール)Viton(R)fluoroelastomers材質(フィルター)PVDF公称穴径(μm)0.45ろ過面積(cm2)13.8最大入圧(kPa[psi])25℃で552[80]湿潤性親水性滅菌方法126℃、60分のオートクレーブ滅菌3回;SIP滅菌不可材質(デバイス)ポリカーボネート材質(ベントキャップ)PVDF直径(cm[inch])6.9[2.75]内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06740526SVHLA47FF3
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする