TGK品番719-00-31-46
型式SVHLA47FF3
接続口径19mm(3/4in.)サニタリーへルール
材質(シール)Viton(R)fluoroelastomers
材質(フィルター)PVDF
公称穴径(μm)0.45
ろ過面積(cm2)13.8
最大入圧(kPa[psi])25℃で552[80]
湿潤性親水性
滅菌方法126℃、60分のオートクレーブ滅菌3回;SIP滅菌不可
材質(デバイス)ポリカーボネート
材質(ベントキャップ)PVDF
直径(cm[inch])6.9[2.75]