トメ切り・集成材用チップソー(静振型)

トメ切り・集成材用チップソー(静振型) - チップソージャパン

抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。
強靭なボディー。
精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。
幅広い用途。

用途トメ切・集成材用適合材集成材刃数(p)72穴径(Φmm)20トラスコ品番852-3894外径(Φmm)190刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06763601190×72P集成材72190202
7,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする