チップソージャパン
ドイツベストマックスチップソー(構造用合板・コンパネ・新建材用)
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。
合板材から新建材まで幅広い用途。
独自の刃型でキレイな仕上がり。
用途
構造用合板、コンバネ、新建材に。
内径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
切断対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10086903
147×54P
147
54
20
1.6
構造用合板、コンバネ、新建材
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06763644
165×54P
165
54
20
1.6
構造用合板、コンバネ、新建材
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
10086912
185×54P
185
54
20
1.6
構造用合板、コンバネ、新建材
¥
4,900
取扱い終了
06763653
190×54P
190
54
20
1.6
構造用合板、コンバネ、新建材
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください