キトー キトーの 物流用品 キトーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー キトーの チェーンスリング ショートニングクラッチW ショートニングクラッチW 注文コード 使用荷重(t)5.0 破断荷重(kN)250以上 チェーン線径(Φmm)12.5 質量(kg)2.7 寸法r(mm)48 寸法l(mm)184 寸法b(mm)66 寸法m(mm)16 寸法p(mm)125 内容量1個 関連資料: お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VW125 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06793586 VW125 ¥10,120 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マスターリンク M マーテック 税込¥29,678~ ¥26,980~ GA/Gカップリング マーテック 税込¥4,288~ ¥3,898~ スペアパーツ ブロッキングピンセット CS/CP マーテック 税込¥1,208~ ¥1,098~ グリップラッチスイベルフック LBK マーテック 税込¥26,378~ ¥23,980~ スペアパーツ トリガーセット OBK マーテック 税込¥1,868~ ¥1,698~ スペアパーツ クレビスピンセット CLS マーテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ スペアパーツ スペアラッチセット EKN-6 マーテック 税込¥1,648~ ¥1,498~ スペアパーツ ロッキングセット SKAA マーテック 税込¥1,318~ ¥1,198~ ミッドグラブショートナー MIG マーテック 税込¥27,478~ ¥24,980~ クイックピン QP マーテック 税込¥6,378~ ¥5,798~ スペアパーツ トリガーセット BK マーテック 税込¥3,298~ ¥2,998~ グラブフック GGA マーテック 税込¥6,928~ ¥6,298~ 絶縁システム O-LI-N マーテック 税込¥70,378~ ¥63,980~ スリングフック EKN マーテック 税込¥4,288~ ¥3,898~ ベアリングスイベルフック BKLK マーテック 税込¥21,978~ ¥19,980~ スペアパーツ ロッキングセット SKA マーテック 税込¥1,428~ ¥1,298~ マスターリンク MFX マーテック 税込¥16,478~ ¥14,980~ ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテック 税込¥35,178~ ¥31,980~ スイベルフック マーテック 税込¥16,478~ ¥14,980~ ハーフリンクセット SKT マーテック 税込¥2,528~ ¥2,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーンスリングチェーンスリング部材金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります チェーンスリング用フック チェーンスリング用チェーン 金具 シェアする マイページ 最近見た商品