コントロールボックス

コントロールボックス 内外電機
(3件のレビュー)

コンパクトな汎用タイプです。

保護等級IP3X 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M6×10 内容量1面
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07382094 C550-20 500×500×200 185 450×450
15,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382103 C660-20 600×600×200 185 550×550
21,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381997 CCKZ202015SK 200×200×150 135 150×150
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
07382015 CCKZ202515SK 200×250×150 135 150×200
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
07382006 CCKZ252015SK 250×200×150 135 200×150
5,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382033 CCKZ253015SK 250×300×150 135 200×250
6,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382024 CCKZ302515SK 300×250×150 135 250×200
6,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382042 CCKZ303020SK 300×300×200 185 250×250
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382067 CCKZ304020SK 300×400×200 185 250×350
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382051 CCKZ403020SK 400×300×200 185 350×250
9,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382076 CCKZ404020SK 400×400×200 185 350×350
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
07382085 CCKZ504020SK 500×400×200 185 450×350
12,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07382042
2017-05-19
用途:
籾摺り機動力関連に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

金属箱もしっかりしていて、機器も埃につかず最高です

対象商品:
07382042
2017-05-18
用途:
籾摺り機モーターコンセント、インバーター、ブレーカー収納ボックスとして
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

ほこりが入りにくいのと危険性の除去に気に入ってます

対象商品:
07382033
2014-02-11
用途:
防犯カメラ用バッテリーのケース
名古屋工業大学 様

屋外に設置することを考えていたので、やはり、鍵がかかるタイプにしたらよかったと感じているが、ものはすごくしっかりしていて、良い買い物であったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
①蓋をあけるとあけた目の前に蓋か何かついてるのか?
②屋外型を選びたい。取っての手で持つところに、キーがついてるタイプなのか?
③中に固定するための板はついてるのか?
回答:
①蓋等は付いておりません。
②屋外型で、キー付きはRF型となります。
③RF型は鉄板ベース、OS型は木板ベースが付いております。
対象商品:
07382067
2011-09-27

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする