BK.8でかかったぁ
アーム交換によりS・N・Tの加工が出来ます。
チップはネガポジ方式を採用している為、ビビリが出にくくチップの裏表のコーナーが使える為、経済性もよい。
刃数8枚
質量(kg)11
寸法L(mm)52
シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
寸法D2(Φmm)47.6(カッターアーバー径)
寸法d2(Φmm)140
寸法d3(Φmm)101.6
寸法d4(Φmm)17
内容量1台
アーム交換によりS・N・Tの加工が出来ます。
チップはネガポジ方式を採用している為、ビビリが出にくくチップの裏表のコーナーが使える為、経済性もよい。