コンプレッサ本体

コンプレッサ本体 - KTC
トラスコ品番112-7509質量(kg)3.8寸法(Φmm×Lmm)42×480内容量1台
注意
※本スプリングコンプレッサは3級シャシ整備士以上又はそれに準じた資格拾得者の日本国内での使用を対象に設定していますので対象者以外は使用しないでください。
インパクトレンチでの使用は絶対に避けて下さい。
このストラットスプリングコンプレッサは国産車のストラットタイプに適合するよう設計されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07111002AS10-1
73,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする